曜日別特売

スミサンスイ R育苗

スミサンスイ R育苗 - 住化農業資材スミサンスイ R育苗 - 住化農業資材

最低散水角度が高く(45°以上)、散水が作物・畝に当たりにくい設計となっています。
4.5~5.4m間口のハウス向け設計で全体をムラなく均一に潅水できます。
奥行80mまで均一に潅水できます。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。

用途
4.5~5.4mをムラなく潅水
高畝栽培にも対応します
主にハウスでお使いいただく潅水チューブです(高畝栽培の露地作物でも使用可能です)。
”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物全体を濡らします。
寸法(m)開口:4.5-5.4折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.1-0.2
関連資料:(1.24MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976801WB10631巻(100m)100m巻
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25976810WB10651巻(120m)120m巻
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする