曜日別特売

スミサンスイ Rウォーターカーテン

スミサンスイ Rウォーターカーテン - 住化農業資材

散水資材の導入コストを低く抑えることができます。
「ごくらく((株)槍木産業)」と「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に設置ができます。
熱変形しにくく曲がりが発生しないため、外張りフィルムへの散水がなく、”つらら”ができません。
孔間隔が狭く、しっかり散水することで保温性が確保できます。
従来の塩ビノズル式と比較し、散水量が少ないため一度に大面積の散水が可能です。

用途
ウォーターカーテン向け散水をチューブに変えると
様々なメリットがあります
ウォーターカーテンとは主に北関東で普及している冬期のハウス内保温技術です。
単棟のビニールハウスの外張りと内張りの間に散水資材を設置し、夜間に地下水を内張りビニールに散水します。地下水は年間を通じて15℃程度のため、ハウス内を保温します。
従来は塩ビノズル式の散水が主流でしたが、スミサンスイRウォーターカーテンは低コスト、均一散水、熱変形しにくい、管の割れがないなど様々なメリットがあります。
また、専用部材「スミサンスイR用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。
規格100m巻折径(mm)チューブ:34孔径(Φmm)0.36内容量1巻(100m)
関連資料:(0.48MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976776WB1047
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする