住化農業資材
スミホ-ス (ホース本体のみ)
散水ノズル取付ピッチは40cmです。
ホースが転がらない底面構造。
敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途
ノズル式潅水の決定版
特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。
散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)
従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。
底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。
特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。
規格
50m巻 【挿入治具つき】
最高使用圧力
0.1MPa
ホース接続径
34mm
間隔(mm)
ノズル孔:400ピッチ
内容量
1巻(50m)
関連資料:
(0.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976855
WB5711
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください