住化農業資材
スミサンスイ M
やさしい散水で畝全体を潅水
長尺でも均一に潅水できるハウス用の潅水チューブ
用途
ハウスでお使いいただく潅水チューブです。
やさしい霧状の散水で畝全体を散水します。
規格
200m巻
折径(mm)
チューブ:52
適正使用圧力(MPa)
0.01-0.04MPa
孔径(Φmm)
0.2
内容量
1巻(200m)
関連資料:
(3.31MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976627
WB1011
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください