曜日別特売

ミストエース S54

ミストエース S54 - 住化農業資材ミストエース S54 - 住化農業資材

ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。
ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。
奥行80mまで均一に潅水できます。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。

用途
ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水
ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。
専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。
”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。
規格100m巻折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa内容量1巻(100m)
関連資料:(1.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976636WB1070
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする