住化農業資材
スミサンスイ R消雪
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途
ビニールハウス間の積雪を散水で融雪
ビニールハウスの倒壊を防ぎます
ビニールハウス間の通路に敷設し、地下水を散水することで融雪を行い、ビニールハウスの倒壊を防ぐ目的でお使いいただく潅水チューブです。
規格
100m巻
折径(mm)
チューブ:34
幅(m)
散水:6
適正使用圧力(MPa)
0.05-0.2
内容量
1巻(100m)
関連資料:
(0.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976767
WB1046
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください