住化農業資材
スミサンスイ マ-クⅡ
低水圧でも散水幅は5m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。
奥行100mまで均一に潅水できます。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途
低水圧(0.08MPa)で最大5mの飛び幅を確保
露地でお使いいただく潅水チューブです。
”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
折径(mm)
チューブ:50
適正使用圧力(MPa)
0.02-0.08
孔径(Φmm)
0.3
関連資料:
(3.17MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976688
WB1016
1巻(100m)
100m巻
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25976697
WB1017
1巻(200m)
200m巻
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください