曜日別特売

ネオドリップ ヨコシタ

ネオドリップ ヨコシタ - 住化農業資材ネオドリップ ヨコシタ - 住化農業資材ネオドリップ ヨコシタ - 住化農業資材

低水量ながら、下面ヒートシール部からの下向き散水と上面からの水平散水で広い湿潤域を確保できます。
独自の二重管構造により、散水幅を片側20cm以内に収めることができるため、無マルチ栽培や通路潅水、隔離ベンチ栽培などにも最適です。
また、もう一つの特長として散水開始時間のタイムラグが短く、末端まで均一に潅水できます。

用途
低水量で畝全体の潅水ができる潅水チューブ
点滴チューブと散水チューブの良さを併せ持った画期的な潅水チューブです。
折径(mm)チューブ:42適正使用圧力(MPa)0.08-0.1内容量1巻(200m)
関連資料:(1.22MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976661WB902002L 200m巻散水孔:上下散水 (上)(下)100千鳥
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
画像はイメージです。25976679WB902104L 200m巻散水孔:(上)50千鳥 (下)100千鳥
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする