住化農業資材
スミサンスイ R露地ワイド
散水幅は最大10m。畑全体をムラなく均一に潅水できます。
奥行100mまで均一に潅水できます。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
用途
最大10mの飛び幅。
露地潅水の決定版。
露地でお使いいただく潅水チューブです。
”やわらかい雨”のような散水で土の跳ね返りがなく、やさしく作物を濡らします。
折径(mm)
チューブ:62
幅(m)
散水:10
適正使用圧力(MPa)
0.05-0.2
関連資料:
(2.44MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976749
WB1040
1巻(100m)
100m巻
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25976758
WB1042
1巻(120m)
120m巻
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください