住化農業資材
スミサンスイ NEWマルチ
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。
水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途
細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水
主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。
折径(mm)
チューブ:52
適正使用圧力(MPa)
0.005-0.04
関連資料:
(0.31MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
間隔(mm)
孔径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976706
WB1020
1巻(100m)
60 100m巻
散水孔:15千鳥
0.2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25976715
WB1021
1巻(200m)
60 200m巻
散水孔:15千鳥
0.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25976731
WB1024
1巻(100m)
100-03 100m巻
散水孔:25千鳥
0.3
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25976740
WB1025
1巻(200m)
100-03 200m巻
散水孔:25千鳥
0.3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください