仕様●ひと(熱線)センサ付●Ra83●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)33.0(AC100V)、31.9(AC200V)、31.9(AC242V)器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否不可内容量1台