Panasonic(パナソニック)
LB40形5200lmリベコム調光昼白色
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安定器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982297
NEL4500ENRS9
定格出力型<約5~100%連続調光型>
¥
33,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25982401
NEL4300ENRS9
定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>
¥
27,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください