ミストエース Sナイアガラ

ミストエース Sナイアガラ - 住化農業資材ミストエース Sナイアガラ - 住化農業資材ミストエース Sナイアガラ - 住化農業資材

ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。
奥行60mまで均一に潅水できます。
チューブは縦に設置します。ハウスの内側から見て文字が正しく読めるように設置してください。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。

用途
均一潅水を頭上から連棟ハウスにも使用可能。
ハウスの両サイドの高い位置に設置してお使いいただく潅水チューブです。
連棟ハウスの場合、谷下位置への設置のため、ハウス間の移動の邪魔になりません。
単棟ハウスの場合は、トラクターでの耕運作業の邪魔になりません。
”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。
折径(mm)チューブ:62適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
関連資料:(1.24MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(m)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25981326WB82151巻(100m)開口:6.0-6.363 100m巻
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25981335WB82161巻(120m)開口:6.0-6.363 120m巻
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
25981351WB82191巻(100m)開口:7.0-7.272 100m巻
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする