ミストエース20 ポット育苗

ミストエース20 ポット育苗 - 住化農業資材

散水幅は約1.5mです。
60mまで均一に散水できます。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
直管パイプと「ミストエース-R専用保持具」を組み合わせることで苗よりも高い位置にチューブを敷設することが可能です。

用途
ポット苗の潅水に最適
細霧散水でやさしく潅水
ポットやトレイ、プランターを用いたイチゴ苗や花苗の潅水に適した潅水チューブです。
”霧雨のようなミスト散水”で苗にやさしく、かつ均一に散水できます。
規格100m巻折径(mm)チューブ:39幅(m)散水:1.5(微細噴霧)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2内容量1巻(100m)
関連資料:(3.22MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25981308WB1095
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする