ミストエース20 サイテキ

ミストエース20 サイテキ - 住化農業資材ミストエース20 サイテキ - 住化農業資材

斜め下方向に扇状に広がる散水形状で、無マルチ栽培でも畝幅に収まります。
また、チューブの材質が肉厚で耐久性があり、果菜類の通路潅水にも最適です。

用途
一定の散水幅に収まる水平散水型潅水チューブ
マルチフィルム有り栽培・無し栽培どちらでもお使いいただける潅水チューブです。
特殊穿孔技術により水圧の高低関わらず一定の散水幅に収まります。
折径(mm)チューブ:40幅(m)散水:0.3-0.5適正使用圧力(MPa)0.05-0.15孔径(Φmm)0.3内容量1巻(100m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25981317WB109704L-03 100m巻
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25981360WB832802L-03 100m巻
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする