曜日別特売

ミストエース35 サイドライン

ミストエース35 サイドライン - 住化農業資材

散水幅1.2m。
奥行100mまで均一に潅水できます。
水平散水のため、花や葉を濡らしません。
霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。
畝の端に設置するため、アスパラガスの潅水に最適です。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。

用途
低角度で広範囲を片側噴霧散水
特殊穿孔により低角度・広範囲の噴霧散水を実現しました。
片側散水のため、畝の端に設置して畝中央に向けて散水します。
”霧のような散水”が広がりながら畝全体をやさしくつつみ込みます。
規格100m巻折径(mm)チューブ:62間隔(mm)散水孔:両側100千鳥(霧状噴霧散水)適正使用圧力(MPa)0.15-0.2孔径(Φmm)0.3内容量1巻(100m)
関連資料:(0.34MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25981378WB8421
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする