住化農業資材
ミストエース20 葉水くん
散水幅は最大4m(片側2m)。
片押し配管で最大70mまで敷設可能です。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途
定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布に
ハウス内の頭上に吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。
専用部材「ミストエース20用ハンガー」で簡単に施工できます。
やさしい霧状の散水でハウス内の定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布、ハウス内の湿度保持など様々な利用用途が可能です。
夏期のキュウリ栽培の葉焼け、芯焼けの防止の散水としてもご利用できます。
規格
100m巻
折径(mm)
チューブ:39
適正使用圧力(MPa)
0.12-0.2MPa
内容量
1巻(100m)
関連資料:
(2.08MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25981247
WB1090
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください