住化農業資材
ミストエース20 ハウスクール
散水幅は最大2m(片側1m)。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途
簡易細霧冷房用チューブ
ハウス内の頭上に専用ハンガーでチューブを吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。
メーカー独自の特殊穿孔でチューブからの細霧散水を実現しました。ハウス内の細霧冷房、湿度保持の目的としてご利用ください。
専用部材「ミストエース20用ハンガー」を使用することで簡単に施工できます。
折径(mm)
チューブ:40
適正使用圧力(MPa)
0.15-0.2
内容量
1巻(100m)
関連資料:
(0.93MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
散水量(L/分)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25981281
WB1091
~0.27
02L 100m巻
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25981290
WB1092
~0.42
04L 100m巻
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください