散水幅2.5m。
奥行100mまで均一に潅水できます。
水平散水のため、花や葉を濡らしません。
霧のような散水で、畝全体をムラなく均一に潅水できます。
アスパラガスやカーネーション、ユリ、トルコギキョウ等の無マルチ栽培に最適です。
果樹の樹間に敷設し、樹元への散水でもご使用いただいております。
特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。
専用の巻取機で敷設・収納・移動が簡単にできます。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298