背抜き手袋 天然ゴムコート
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途
運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
材質
繊維部/ポリエステル100%、コーティング部/天然ゴム
機能
通気性・グリップ力・フィット感・柔軟性
ゲージ数
10
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には、使用しないでください。
※油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
※薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
※電気作業には、感電のおそれがありますので使用しないでください。
※刃物や、尖った物で傷つけますと、破れの原因になりますのでご注意ください。
※保管の際は、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
全9種類を絞り込む
色
グリーン
ブラック
サイズ
L
M
S
XL
内容量
1双
1袋(10双)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
入数(双)
全長(cm)
中指長(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59811495
-
1双
グリーン
S
1
約23
約7.1
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59811511
-
1双
グリーン
M
1
約24
約7.5
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59811520
-
1双
グリーン
L
1
約25
約8
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59811529
-
1双
グリーン
XL
1
約26
約8.3
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59811581
-
1双
ブラック
M
1
約24
約7.5
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59811590
-
1双
ブラック
L
1
約25
約8
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59811599
-
1袋(10双)
グリーン
S
10
約23
約7.1
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59811608
-
1袋(10双)
グリーン
M
10
約24
約7.5
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
59811617
-
1袋(10双)
グリーン
L
10
約25
約8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください