かんたん粉末+鉄 豆乳みそ汁 41g

かんたん粉末+鉄 豆乳みそ汁 41g - ピジョン

お湯に注いで、混ぜるだけ。味付けまろやか、やさしいおみそ汁です。
<かんたん粉末+鉄の特徴>
豆乳のまろやかさとお味噌の豊かな風味をあわせたうす味のお味噌汁です。
1回分でほうれん草5.56g分の鉄分が取れます。
(*日本食品標準成分表(2020年)ほうれん草の葉、通年平均、ゆでの値)
5ヵ月頃から離乳完了(18ヵ月頃)まで幅広くご使用いただけます。
着色料、保存料、香料、化学調味料は使用しておりません。
さっと溶ける粉末タイプ
保存に便利なジッパー付き
内容量:41g(1人45mlで17人分 )

内容量1個
注意
※れんこん等使用する食材によっては黒くなる場合がありますが、品質には問題ございません。
※離乳の進め方については、専門家にご相談ください。
※本品は吸湿すると固まりやすいため、開封後はジッパーをしっかり閉めて保存し、なるべく早めにご使用ください。
※清潔で乾燥したスプーンをご使用ください。また、スプーンを袋の中に入れたままにしないでください。
※調理済みの食べ残しや作りおきは、与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259903901024907
オープン
329
355(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする