iD3200iスタイル昼白色PiPit調光

iD3200iスタイル昼白色PiPit調光 - Panasonic(パナソニック)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)光源色LED(昼白色)色温度(K)5000制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)80高さ(mm)50電圧(V)100~242安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光束(Lm)3200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27630045XFX230NENRZ9607801320020.5156
29,650
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
27630280XFX430NENRZ91225801.7320020.7154.5
31,300
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする