Panasonic(パナソニック)
iD3200D-W150昼白色PiPit調光
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
150
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3200
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27629948
XFX230AENRZ9
632
1.2
20.5
156
¥
29,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27630176
XFX430AENRZ9
1250
2.1
20.7
154.5
¥
31,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください