Panasonic(パナソニック)
iD3200反射笠付昼白色リベコム調光
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
150
高さ(mm)
60
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<約5~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3140
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27632066
XFX230KENRS9
607
1.2
20.7
151.6
¥
30,250
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27632161
XFX430KENRS9
1225
2.1
20.9
150.2
¥
31,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください