Panasonic(パナソニック)
iD3200埋W15学習昼白色映光
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1254
幅(mm)
170
質量(kg)
3.1
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.3
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2690
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
1235
埋込高(mm)
85
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安定器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27633588
XFX438GDNLE9
定格出力型<出力固定型>
¥
39,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27632048
XFX438GDNLA9
定格出力型<約10~100%連続調光型>
¥
43,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください