E26キャラバン DX ステップパネル

E26キャラバン DX ステップパネル - プロダックスE26キャラバン DX ステップパネル - プロダックスE26キャラバン DX ステップパネル - プロダックスE26キャラバン DX ステップパネル - プロダックスE26キャラバン DX ステップパネル - プロダックスE26キャラバン DX ステップパネル - プロダックスE26キャラバン DX ステップパネル - プロダックスE26キャラバン DX ステップパネル - プロダックス

【商品の特徴】
E26キャラバン DX専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。
一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。
専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。
デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。
【適合車種】
日産 E26 NV350 キャラバン 1~3型(2012年[平成24年]1月~)
・DX / EX 標準幅 ロングボディ
・DX / EX 標準幅 スーパーロングボディ
・DX / EX ワイド幅 スーパーロングボディ

用途車体の保護
注意
※本製品は「4ドア車」と「5ドア車」で商品が異なります。ご購入前にお客様の車両のドア数をご確認ください。
※助手席側スライドドアのステップ部後方にアドブルー給油口があるかどうかにより商品が異なります。ご購入前にお客様の車両のの仕様をご確認ください。
※圧着が不十分ですと接着が不十分になる恐れがあります。貼り付け直後は接着力が弱く、十分な接着力が発揮されるまで24時間程度かかります。
※安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
全24種類を絞り込む
適合
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2763377126-CD65-161-4801枚5ドア車両 × アドブルー給油口なしシルバー縞鋼板
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763378026-CD65-164-4811枚5ドア車両 × アドブルー給油口なしガンメタリック縞鋼板
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763378926-CD65-135-4821枚5ドア車両 × アドブルー給油口なしブラック縞鋼板
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763379826-CD65-1831-4831枚5ドア車両 × アドブルー給油口なし茶木目調
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763380726-CD65-1845-4841枚5ドア車両 × アドブルー給油口なし黒木目調
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763381626-CD65-161-4851枚5ドア車両 × アドブルー給油口ありシルバー縞鋼板
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763382526-CD65-164-4861枚5ドア車両 × アドブルー給油口ありガンメタリック縞鋼板
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763384126-CD65-135-4871枚5ドア車両 × アドブルー給油口ありブラック縞鋼板
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763385026-CD65-1831-4881枚5ドア車両 × アドブルー給油口あり茶木目調
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763385926-CD65-1845-4891枚5ドア車両 × アドブルー給油口あり黒木目調
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763386826-CD65-161-4901枚4ドア車両 × アドブルー給油口なしシルバー縞鋼板
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763387726-CD65-164-4911枚4ドア車両 × アドブルー給油口なしガンメタリック縞鋼板
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763388626-CD65-135-4921枚4ドア車両 × アドブルー給油口なしブラック縞鋼板
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763389526-CD65-1831-4931枚4ドア車両 × アドブルー給油口なし茶木目調
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763391126-CD65-1845-4941枚4ドア車両 × アドブルー給油口なし黒木目調
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763392026-CD65-161-4951枚4ドア車両 × アドブルー給油口ありシルバー縞鋼板
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763392926-CD65-164-4961枚4ドア車両 × アドブルー給油口ありガンメタリック縞鋼板
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763393826-CD65-135-4971枚4ドア車両 × アドブルー給油口ありブラック縞鋼板
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763394726-CD65-1831-4981枚4ドア車両 × アドブルー給油口あり茶木目調
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
2763395626-CD65-1845-4991枚4ドア車両 × アドブルー給油口あり黒木目調
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6624949026-CD65-8020-A301セット5ドア車両 × アドブルー給油口なしストーン調
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6624949926-CD65-8020-A311セット5ドア車両 × アドブルー給油口ありストーン調
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6624950826-CD65-8020-A321セット4ドア車両 × アドブルー給油口なしストーン調
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6624951726-CD65-8020-A331セット4ドア車両 × アドブルー給油口ありストーン調
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする