200系ハイエース DX ステップパネル

200系ハイエース DX ステップパネル - プロダックス200系ハイエース DX ステップパネル - プロダックス200系ハイエース DX ステップパネル - プロダックス200系ハイエース DX ステップパネル - プロダックス200系ハイエース DX ステップパネル - プロダックス200系ハイエース DX ステップパネル - プロダックス200系ハイエース DX ステップパネル - プロダックス200系ハイエース DX ステップパネル - プロダックス

【商品の特徴】
200系ハイエース DX専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。
一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。
専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。
デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。
【適合車種】
トヨタ 200系 ハイエース
・DX(2004.8~現行) 1~8型 標準幅
・DX(2004.8~現行) 1~8型 ワイド幅 スーパーロング

用途車体の保護
注意
※本製品は「4ドア車」と「5ドア車」で商品が異なります。ご購入前にお客様の車両のドア数をご確認ください。
※圧着が不十分ですと接着が不十分になる恐れがあります。貼り付け直後は接着力が弱く、十分な接着力が発揮されるまで24時間程度かかります。
※安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
全12種類を絞り込む
適合
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27633667200-HD65-161-4621枚5ドア車両シルバー縞鋼板
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27633676200-HD65-164-4631枚5ドア車両ガンメタリック縞鋼板
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27633685200-HD65-135-4641枚5ドア車両ブラック縞鋼板
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27633701200-HD65-1831-4651枚5ドア車両茶木目調
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27633710200-HD65-1845-6291枚5ドア車両黒木目調
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27633719200-HD65-161-4661枚4ドア車両シルバー縞鋼板
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27633728200-HD65-164-4671枚4ドア車両ガンメタリック縞鋼板
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27633737200-HD65-135-4681枚4ドア車両ブラック縞鋼板
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27633746200-HD65-1831-4691枚4ドア車両茶木目調
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27633755200-HD65-1845-6301枚4ドア車両黒木目調
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66249465200-HD65-8020-A271セット5ドア車両ストーン調
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
66249481200-HD65-8020-A281セット4ドア車両ストーン調
オープン
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする