ポケット版 普通免許試験問題集
最新の学科試験の出題傾向を分析して、高確率で出題される「重要問題」「ひっかけ問題」「危険予測イラスト問題」を収録。文字が消える赤シート付きで、交通ルールのおさらいや直前対策に最適な1冊。最新の道交法改正にも対応しています。
判型A6
ページ数256
著者名学科試験問題研究所
初版年月2015/11/10
内容量1冊
最新の学科試験の出題傾向を分析して、高確率で出題される「重要問題」「ひっかけ問題」「危険予測イラスト問題」を収録。文字が消える赤シート付きで、交通ルールのおさらいや直前対策に最適な1冊。最新の道交法改正にも対応しています。