曜日別特売

iD3200埋込W150昼白色映光色

iD3200埋込W150昼白色映光色 - Panasonic(パナソニック)
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)170電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込高(mm)49内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋込穴長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27636336XFX430PDNLE912542.520.3142.81235
36,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
27636309XFX230PDNLE96361.420.1144.2617
35,600
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする