Panasonic(パナソニック)
iD3200埋込W100昼白色映光色
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
126
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2750
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
100
埋込高(mm)
65
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋込穴長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27636625
XFX430MDNLE9
1254
2.7
20.3
135.4
1235
¥
41,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27636519
XFX230MDNLE9
636
1.7
20.1
136.8
617
¥
37,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください