Panasonic(パナソニック)
iD3200埋込W150昼白色WiLIA調光
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
170
電圧(V)
100~242
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
150
埋込高(mm)
49
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
埋込穴長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27636257
XFX230PENRX9
636
1.4
20.7
149.7
617
¥
36,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
27636275
XFX430PENRX9
1254
2.5
20.9
148.3
1235
¥
37,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください