曜日別特売

iD3200埋込W150コンフォート昼白色

iD3200埋込W150コンフォート昼白色 - Panasonic(パナソニック)
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.6電圧(V)100~242分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2950RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27634078XFX430PLNLA920.3定格出力型<約10~100%連続調光型>145.3
41,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
27634087XFX430PLNLE920.3定格出力型<出力固定型>145.3
38,300
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
27634096XFX430PLNRZ920.7定格出力型<約10~100%連続調光型>142.5
42,300
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする