Panasonic(パナソニック)
iD3200埋込W100昼白PiPit調光
幅(mm)
126
電圧(V)
100~242
制御方式
無線通信920MHz帯(PiPit)
色温度(K)
5000
光源色
LED(昼白色)
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2940
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
埋込穴幅(mm)
100
埋込高(mm)
65
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27636589
XFX230MENRZ9
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
636
1.7
20.5
143.4
¥
38,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
27636720
XFX430MENRZ9
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
1254
2.7
20.7
142
¥
43,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください