DNライティング
APLED用延長コード
延長コードHKJとLEDモジュールの接続に使用します
定格電圧
DC24V
品種
延長コード
定格電流(A)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27640990
DKL300
300
0.005
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27640999
DKL400
400
0.015
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641008
DKL500
500
0.015
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641017
DKL1000
1000
0.021
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27640981
DKL200
200
0.005
¥
990
取扱い終了
返品不可
27641026
DKL2000
2000
0.031
¥
1,140
取扱い終了
返品不可
27641035
DKL3000
3000
0.033
¥
1,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください