DNライティング
LEDダウンライト
什器用
100V仕様
ユニバーサルタイプ
1/2ビーム角25°
100V直結・電源装置不要で簡単施工
ディスプレイに最適
首振り30°
長さ(mm)
25
質量(kg)
0.16
電源
内蔵
品種
ダウンライト(100V仕様)
全光束(Lm)
280
埋め込み深さ(mm)
50
入力電流(A)
0.05(調光器非接続時は0.04)
使用場所
屋内(什器用)
調光方式
位相
埋込穴(Φmm)
75
入力電圧
AC100V
入力電力(W)
5.0(調光器非接続時は4.2)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27641331
D-EX131BB
5000
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641340
D-EX131WB
5000
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641349
D-EX132BB
4000
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641358
D-EX132WB
4000
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641367
D-EX133BB
3500
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641376
D-EX133WB
3500
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641385
D-EX134BB
3000
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641401
D-EX134WB
3000
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641419
D-EX135WB
2700
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641410
D-EX135BB
2700
¥
18,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください