LEDダウンライト

LEDダウンライト - DNライティングLEDダウンライト - DNライティングLEDダウンライト - DNライティング

什器用
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(25°、45°、100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適

質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)埋め込み深さ(mm)30入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧AC100V入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色温度
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27641428D-EX121BB-ブラック500025
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641437D-EX121BC-ブラック500045
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641446D-EX121BF-ブラック5000100
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641455D-EX121WB-ホワイト500025
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641471D-EX121WC-ホワイト500045
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641480D-EX121WF-ホワイト5000100
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641489D-EX122BB-ブラック400025
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641498D-EX122BC-ブラック400045
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641507D-EX122BF-ブラック4000100
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641516D-EX122WB-ホワイト400025
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641525D-EX122WC-ホワイト400045
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641541D-EX122WF-ホワイト4000100
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641550D-EX123BB-ブラック350025
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641559D-EX123BC-ブラック350045
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641568D-EX123BF-ブラック3500100
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641577D-EX123WB-ホワイト350025
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641586D-EX123WC-ホワイト350045
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641611D-EX124BB-ブラック300025
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641620D-EX124BC-ブラック300045
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641629D-EX124BF-ブラック3000100
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641638D-EX124WB-ホワイト300025
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641647D-EX124WC-ホワイト300045
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641656D-EX124WF-ホワイト3000100
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641690D-EX125BF-ブラック2700100
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641699D-EX125WB-ホワイト270025
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641708D-EX125WC-ホワイト270045
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641717D-EX125WF-ホワイト2700100
10,2009,998
9,998
10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
67938897D-EX124WF【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト3000100
10,2009,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
27641595D-EX123WF-ホワイト3500100
10,200
取扱い終了
返品不可
27641665D-EX125BB-ブラック270025
10,200
取扱い終了
返品不可
27641681D-EX125BC-ブラック270045
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする