LEDダウンライト

LEDダウンライト - DNライティングLEDダウンライト - DNライティングLEDダウンライト - DNライティングLEDダウンライト - DNライティング

薄型
グレアレスタイプ
1/2ビーム角55°
電源別置
まぶしさを軽減したグレアレスタイプ
グレアカット30°
薄型設計で、ディスプレイに最適

質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27641726D-EX105WFHホワイト2700
13,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
27641735D-EX111BD器具:ブラック5000
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641751D-EX111WD器具:ホワイト5000
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641760D-EX112BD器具:ブラック4000
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641769D-EX112WD器具:ホワイト4000
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641778D-EX113BD器具:ブラック3500
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641787D-EX113WD器具:ホワイト3500
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641796D-EX114BD器具:ブラック3000
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641805D-EX114WD器具:ホワイト3000
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641821D-EX115BD器具:ブラック2700
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641830D-EX115WD器具:ホワイト2700
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする