DNライティング
LEDダウンライト
薄型
グレアレスタイプ
1/2ビーム角55°
電源別置
まぶしさを軽減したグレアレスタイプ
グレアカット30°
薄型設計で、ディスプレイに最適
高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)
55
質量(kg)
0.08
電源
要(別置・別売)
品種
ダウンライト(電源別置)
全光束(Lm)
300
埋め込み深さ(mm)
25
使用場所
屋内
ビーム角度(°)
55
調光方式
位相
埋込穴(Φmm)
60
入力電圧
DC24V
入力電力(W)
4.9、LEDモジュール:4.1
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27641839
D-EX112BDH
器具:ブラック
4000
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641848
D-EX112WDH
器具:ホワイト
4000
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641857
D-EX113BDH
器具:ブラック
3500
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641866
D-EX113WDH
器具:ホワイト
3500
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641875
D-EX114BDH
器具:ブラック
3000
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641891
D-EX114WDH
器具:ホワイト
3000
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641900
D-EX115BDH
器具:ブラック
2700
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27641909
D-EX115WDH
器具:ホワイト
2700
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください