LEDダウンライト

LEDダウンライト - DNライティングLEDダウンライト - DNライティング

薄型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
電源別置
薄型設計で、ディスプレイに最適
高演色型(Ra95-98)

長さ(mm)85質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27642015D-EX102BFH器具:ブラック4304000
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27642031D-EX102WFH器具:ホワイト4304000
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27642040D-EX103BFH器具:ブラック5233500
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27642049D-EX103WFH器具:ホワイト5233500
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27642058D-EX104BFH器具:ブラック5403000
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27642067D-EX104WFH器具:ホワイト5403000
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27642076D-EX105BFH器具:ブラック4902700
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする