曜日別特売

LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZ

品種TRIM LINE交換用LEDモジュールカバースクエア型カバー内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数
色温度
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27671275TM550L24S-F1Ra8324005500.28
13,800
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671291TM550L28S-F1Ra8328005500.28
13,800
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671300TM550L30S-F1Ra8330005500.28
13,800
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671309TM550NS-F1Ra8650005500.28
13,800
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671318TM550WS-F1Ra8642005500.28
13,800
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671327TM550WWS-F1Ra8635005500.28
13,800
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671336TM850L24S-F1Ra8324008500.4
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671345TM850L28S-F1Ra8328008500.4
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671361TM850L30S-F1Ra8330008500.4
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671370TM850NS-F1Ra8650008500.4
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671379TM850WS-F1Ra8642008500.4
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671388TM850WWS-F1Ra8635008500.4
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671397TM1000L24S-F1Ra83240010000.47
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671406TM1000L28S-F1Ra83280010000.47
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671415TM1000L30S-F1Ra83300010000.47
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671431TM1000NS-F1Ra86500010000.47
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671440TM1000WS-F1Ra86420010000.47
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671449TM1000WWS-F1Ra86350010000.47
17,300
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671458TM1250L24S-F1Ra83240012500.58
19,600
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671467TM1250L28S-F1Ra83280012500.58
19,600
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671476TM1250L30S-F1Ra83300012500.58
19,600
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671485TM1250NS-F1Ra86500012500.58
19,600
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671501TM1250WS-F1Ra86420012500.58
19,600
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671510TM1250WWS-F1Ra86350012500.58
19,600
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671519TM1500L24S-F1Ra83240015000.69
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671528TM1500L28S-F1Ra83280015000.69
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671537TM1500L30S-F1Ra83300015000.69
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671546TM1500NS-F1Ra86500015000.69
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671555TM1500WS-F1Ra86420015000.69
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27671571TM1500WWS-F1Ra86350015000.69
22,500
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする