曜日別特売

LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

スリムサイズ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可

電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内内容量1個
1899件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27682929MC-LED4-50DD-MG-F1-506500
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27682938MC-LED4-50DS-MG-F1-506500
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27682947MC-LED4-50H22D-MG-R1-502200
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27682956MC-LED4-50H22S-MG-R1-502200
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27682965MC-LED4-50H28D-MG-Q2-502800
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27682981MC-LED4-50H28S-MG-Q2-502800
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27682990MC-LED4-50H30D-MG-Q2-503000
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27682999MC-LED4-50H30S-MG-Q2-503000
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683008MC-LED4-50H35D-MG-Q2-503500
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683017MC-LED4-50H35S-MG-Q2-503500
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683026MC-LED4-50H42D-MG-Q2-504200
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683035MC-LED4-50H42S-MG-Q2-504200
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683051MC-LED4-50H50D-MG-Q2-505000
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683060MC-LED4-50H50S-MG-Q2-505000
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683069MC-LED4-50L24D-MG-F1-502400
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683078MC-LED4-50L28D-MG-F1-502800
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683087MC-LED4-50L28S-MG-F1-502800
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683096MC-LED4-50L30D-MG-F1-503000
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683105MC-LED4-50L30S-MG-F1-503000
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683121MC-LED4-50ND-MG-F1-505000
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683130MC-LED4-50NS-MG-F1-505000
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683139MC-LED4-50WD-MG-F1-504200
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683148MC-LED4-50WS-MG-F1-504200
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683157MC-LED4-50WWD-MG-F1-503500
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683166MC-LED4-50WWS-MG-F1-503500
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683175MC-LED4-87DD-MG-F1-876500
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683191MC-LED4-87DS-MG-F1-876500
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683200MC-LED4-87H22D-MG-R1-872200
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683209MC-LED4-87H22S-MG-R1-872200
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683218MC-LED4-87H28D-MG-Q2-872800
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683227MC-LED4-87H28S-MG-Q2-872800
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683236MC-LED4-87H30D-MG-Q2-873000
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683245MC-LED4-87H30S-MG-Q2-873000
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683261MC-LED4-87H35D-MG-Q2-873500
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683270MC-LED4-87H35S-MG-Q2-873500
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683279MC-LED4-87H42D-MG-Q2-874200
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683288MC-LED4-87H42S-MG-Q2-874200
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683297MC-LED4-87H50D-MG-Q2-875000
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683306MC-LED4-87H50S-MG-Q2-875000
7,410
7,398
8,138(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683315MC-LED4-87L24D-MG-F1-872400
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683331MC-LED4-87L28D-MG-F1-872800
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683340MC-LED4-87L28S-MG-F1-872800
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683349MC-LED4-87L30D-MG-F1-873000
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683358MC-LED4-87L30S-MG-F1-873000
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683367MC-LED4-87ND-MG-F1-875000
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683376MC-LED4-87NS-MG-F1-875000
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683385MC-LED4-87WD-MG-F1-874200
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683401MC-LED4-87WS-MG-F1-874200
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683410MC-LED4-87WWD-MG-F1-873500
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
27683419MC-LED4-87WWS-MG-F1-873500
6,210
6,198
6,818(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする