DNライティング
LEDモジュール
フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ
最小曲げ半径250mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5000mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸対応可
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統5000mm以内
内容量
1個
バスケットに入れる
448
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27713729
FXU-LED60H22-R1
60
0.01
2200
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713738
FXU-LED60L24-F1
60
0.01
2400
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713747
FXU-LED60L28-F1
60
0.01
2800
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713756
FXU-LED60L30-F1
60
0.01
3000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713765
FXU-LED60N-F1
60
0.01
5000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713781
FXU-LED60W-F1
60
0.01
4200
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713790
FXU-LED60WW-F1
60
0.01
3500
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713799
FXU-LED105H22-R1
105
0.01
2200
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713808
FXU-LED105L24-F1
105
0.01
2400
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713817
FXU-LED105L28-F1
105
0.01
2800
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713826
FXU-LED105L30-F1
105
0.01
3000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713835
FXU-LED105N-F1
105
0.01
5000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713851
FXU-LED105W-F1
105
0.01
4200
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713860
FXU-LED105WW-F1
105
0.01
3500
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713869
FXU-LED150H22-R1
150
0.01
2200
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713878
FXU-LED150L24-F1
150
0.01
2400
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713887
FXU-LED150L28-F1
150
0.01
2800
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713896
FXU-LED150L30-F1
150
0.01
3000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713905
FXU-LED150N-F1
150
0.01
5000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713921
FXU-LED150W-F1
150
0.01
4200
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713930
FXU-LED150WW-F1
150
0.01
3500
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713939
FXU-LED195H22-R1
195
0.01
2200
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713948
FXU-LED195L24-F1
195
0.01
2400
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713957
FXU-LED195L28-F1
195
0.01
2800
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713966
FXU-LED195L30-F1
195
0.01
3000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713975
FXU-LED195N-F1
195
0.01
5000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27713991
FXU-LED195W-F1
195
0.01
4200
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714000
FXU-LED195WW-F1
195
0.01
3500
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714009
FXU-LED240H22-R1
240
0.01
2200
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714018
FXU-LED240L24-F1
240
0.01
2400
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714027
FXU-LED240L28-F1
240
0.01
2800
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714036
FXU-LED240L30-F1
240
0.01
3000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714045
FXU-LED240N-F1
240
0.01
5000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714061
FXU-LED240W-F1
240
0.01
4200
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714070
FXU-LED240WW-F1
240
0.01
3500
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714079
FXU-LED285H22-R1
285
0.02
2200
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714088
FXU-LED285L24-F1
285
0.02
2400
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714097
FXU-LED285L28-F1
285
0.02
2800
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714106
FXU-LED285L30-F1
285
0.02
3000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714115
FXU-LED285N-F1
285
0.02
5000
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714131
FXU-LED285W-F1
285
0.02
4200
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714140
FXU-LED285WW-F1
285
0.02
3500
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714149
FXU-LED330H22-R1
330
0.02
2200
¥
9,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714158
FXU-LED330L24-F1
330
0.02
2400
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714167
FXU-LED330L28-F1
330
0.02
2800
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714176
FXU-LED330L30-F1
330
0.02
3000
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714185
FXU-LED330N-F1
330
0.02
5000
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714201
FXU-LED330W-F1
330
0.02
4200
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714210
FXU-LED330WW-F1
330
0.02
3500
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27714219
FXU-LED375H22-R1
375
0.02
2200
¥
9,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ