LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
横曲げ
最小曲げ半径300mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5000mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸対応可
JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞

電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内内容量1個
全448種類を絞り込む
長さ(mm)
448種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27718209FXYS-LED60H22-R1600.012200
8,680
7,898
8,688(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718218FXYS-LED60L24-F1600.012400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718227FXYS-LED60L28-F1600.012800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718236FXYS-LED60L30-F1600.013000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718245FXYS-LED60N-F1600.015000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718261FXYS-LED60W-F1600.014200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718270FXYS-LED60WW-F1600.013500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718279FXYS-LED105H22-R11050.012200
8,680
7,898
8,688(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718288FXYS-LED105L24-F11050.012400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718297FXYS-LED105L28-F11050.012800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718306FXYS-LED105L30-F11050.013000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718315FXYS-LED105N-F11050.015000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718331FXYS-LED105W-F11050.014200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718340FXYS-LED105WW-F11050.013500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718349FXYS-LED150H22-R11500.012200
8,680
7,898
8,688(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718358FXYS-LED150L24-F11500.012400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718367FXYS-LED150L28-F11500.012800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718376FXYS-LED150L30-F11500.013000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718385FXYS-LED150N-F11500.015000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718401FXYS-LED150W-F11500.014200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718410FXYS-LED150WW-F11500.013500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718419FXYS-LED195H22-R11950.022200
8,680
7,898
8,688(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718428FXYS-LED195L24-F11950.022400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718437FXYS-LED195L28-F11950.022800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718446FXYS-LED195L30-F11950.023000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718455FXYS-LED195N-F11950.025000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718471FXYS-LED195W-F11950.024200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718480FXYS-LED195WW-F11950.023500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718489FXYS-LED240H22-R12400.022200
8,680
7,898
8,688(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718498FXYS-LED240L24-F12400.022400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718507FXYS-LED240L28-F12400.022800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718516FXYS-LED240L30-F12400.023000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718525FXYS-LED240N-F12400.025000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718541FXYS-LED240W-F12400.024200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718550FXYS-LED240WW-F12400.023500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718559FXYS-LED285H22-R12850.032200
8,680
7,898
8,688(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718568FXYS-LED285L24-F12850.032400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718577FXYS-LED285L28-F12850.032800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718586FXYS-LED285L30-F12850.033000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718595FXYS-LED285N-F12850.035000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718611FXYS-LED285W-F12850.034200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718620FXYS-LED285WW-F12850.033500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718629FXYS-LED330H22-R13300.032200
12,700
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718638FXYS-LED330L24-F13300.032400
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718647FXYS-LED330L28-F13300.032800
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718656FXYS-LED330L30-F13300.033000
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718665FXYS-LED330N-F13300.035000
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718681FXYS-LED330W-F13300.034200
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718690FXYS-LED330WW-F13300.033500
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27718699FXYS-LED375H22-R13750.042200
12,700
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする