DNライティング
LEDモジュール
フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
最小曲げ半径300mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5000mm以内)
60mm毎で切断可能
特寸対応可
電源
要(別置・別売)
品種
LEDモジュール
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
連結
1系統5000mm以内
内容量
1個
バスケットに入れる
316
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27722689
FXD-LED2-80HL22-R1
80
0.02
2200
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722698
FXD-LED2-80L24-F1
80
0.02
2400
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722707
FXD-LED2-80L28-F1
80
0.02
2800
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722716
FXD-LED2-80L30-F1
80
0.02
3000
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722725
FXD-LED2-80N-F1
80
0.02
5000
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722741
FXD-LED2-80W-F1
80
0.02
4200
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722750
FXD-LED2-80WW-F1
80
0.02
3500
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722759
FXD-LED2-140HL22-R1
140
0.02
2200
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722768
FXD-LED2-140L24-F1
140
0.02
2400
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722777
FXD-LED2-140L28-F1
140
0.02
2800
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722786
FXD-LED2-140L30-F1
140
0.02
3000
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722795
FXD-LED2-140N-F1
140
0.02
5000
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722811
FXD-LED2-140W-F1
140
0.02
4200
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722820
FXD-LED2-140WW-F1
140
0.02
3500
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722829
FXD-LED2-200HL22-R1
200
0.03
2200
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722838
FXD-LED2-200L24-F1
200
0.03
2400
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722847
FXD-LED2-200L28-F1
200
0.03
2800
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722856
FXD-LED2-200L30-F1
200
0.03
3000
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722865
FXD-LED2-200N-F1
200
0.03
5000
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722881
FXD-LED2-200W-F1
200
0.03
4200
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722890
FXD-LED2-200WW-F1
200
0.03
3500
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722899
FXD-LED2-260HL22-R1
260
0.03
2200
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722908
FXD-LED2-260L24-F1
260
0.03
2400
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722917
FXD-LED2-260L28-F1
260
0.03
2800
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722926
FXD-LED2-260L30-F1
260
0.03
3000
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722935
FXD-LED2-260N-F1
260
0.03
5000
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722951
FXD-LED2-260W-F1
260
0.03
4200
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722960
FXD-LED2-260WW-F1
260
0.03
3500
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722969
FXD-LED2-320HL22-R1
320
0.04
2200
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722978
FXD-LED2-320L24-F1
320
0.04
2400
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722987
FXD-LED2-320L28-F1
320
0.04
2800
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27722996
FXD-LED2-320L30-F1
320
0.04
3000
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723005
FXD-LED2-320N-F1
320
0.04
5000
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723021
FXD-LED2-320W-F1
320
0.04
4200
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723030
FXD-LED2-380HL22-R1
380
0.05
2200
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723039
FXD-LED2-380L24-F1
380
0.05
2400
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723048
FXD-LED2-380L28-F1
380
0.05
2800
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723057
FXD-LED2-380L30-F1
380
0.05
3000
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723066
FXD-LED2-380N-F1
380
0.05
5000
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723075
FXD-LED2-380W-F1
380
0.05
4200
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723091
FXD-LED2-440HL22-R1
440
0.05
2200
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723100
FXD-LED2-440L24-F1
440
0.05
2400
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723109
FXD-LED2-440L28-F1
440
0.05
2800
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723118
FXD-LED2-440L30-F1
440
0.05
3000
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723127
FXD-LED2-440N-F1
440
0.05
5000
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723136
FXD-LED2-440W-F1
440
0.05
4200
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723145
FXD-LED2-500HL22-R1
500
0.06
2200
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723161
FXD-LED2-500L24-F1
500
0.06
2400
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723170
FXD-LED2-500L28-F1
500
0.06
2800
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
27723179
FXD-LED2-500L30-F1
500
0.06
3000
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ