曜日別特売

LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

フレキシブル
ディフューズ(粒無し)タイプ
縦曲げ
最小曲げ半径300mm
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5000mm以内)
45mm毎で切断可能
特寸対応可
JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞

電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内内容量1個
449件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27741826FXYT-LED60H22-R1-600.012200
8,680
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741835FXYT-LED60L24-F1-600.012400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741851FXYT-LED60L28-F1-600.012800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741860FXYT-LED60L30-F1-600.013000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741869FXYT-LED60N-F1-600.015000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741878FXYT-LED60W-F1-600.014200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741887FXYT-LED60WW-F1-600.013500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741896FXYT-LED105H22-R1-1050.012200
8,680
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741905FXYT-LED105L24-F1-1050.012400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741921FXYT-LED105L28-F1-1050.012800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741930FXYT-LED105L30-F1-1050.013000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741939FXYT-LED105N-F1-1050.015000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741948FXYT-LED105W-F1-1050.014200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741957FXYT-LED105WW-F1-1050.013500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741966FXYT-LED150H22-R1-1500.012200
8,680
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741975FXYT-LED150L24-F1-1500.012400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27741991FXYT-LED150L28-F1-1500.012800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742000FXYT-LED150L30-F1-1500.013000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742009FXYT-LED150N-F1-1500.015000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742018FXYT-LED150W-F1-1500.014200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742027FXYT-LED150WW-F1-1500.013500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742036FXYT-LED195H22-R1-1950.022200
8,680
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742045FXYT-LED195L24-F1-1950.022400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742061FXYT-LED195L28-F1-1950.022800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742070FXYT-LED195L30-F1-1950.023000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742079FXYT-LED195N-F1-1950.025000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742088FXYT-LED195W-F1-1950.024200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742097FXYT-LED195WW-F1-1950.023500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742106FXYT-LED240H22-R1-2400.022200
8,680
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742115FXYT-LED240L24-F1-2400.022400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742131FXYT-LED240L28-F1-2400.022800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742140FXYT-LED240L30-F1-2400.023000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742149FXYT-LED240N-F1-2400.025000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742158FXYT-LED240W-F1-2400.024200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742167FXYT-LED240WW-F1-2400.023500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742176FXYT-LED285H22-R1-2850.032200
8,680
7,998
8,798(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742185FXYT-LED285L24-F1-2850.032400
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742201FXYT-LED285L28-F1-2850.032800
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742210FXYT-LED285L30-F1-2850.033000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742219FXYT-LED285N-F1-2850.035000
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742228FXYT-LED285W-F1-2850.034200
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742237FXYT-LED285WW-F1-2850.033500
7,480
6,798
7,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742246FXYT-LED330H22-R1-3300.032200
12,700
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742255FXYT-LED330L24-F1-3300.032400
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742271FXYT-LED330L28-F1-3300.032800
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742280FXYT-LED330L30-F1-3300.033000
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742289FXYT-LED330N-F1-3300.035000
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742298FXYT-LED330W-F1-3300.034200
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742307FXYT-LED330WW-F1-3300.033500
10,400
9,198
10,118(税込)
19日以内出荷
返品不可
27742316FXYT-LED375H22-R1-3750.042200
12,700
11,980
13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする