LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

軒下用
透明パイプ
IP保護等級IP64
連結可(1系統5000mm以内)

サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内内容量1個
378件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27852295CLED2-68D-WP-F1680.016500
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852311CLED2-68L24-WP-F1680.012400
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852320CLED2-68L28-WP-F1680.012800
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852329CLED2-68L30-WP-F1680.013000
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852338CLED2-68N-WP-F1680.015000
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852347CLED2-68W-WP-F1680.014200
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852356CLED2-68WW-WP-F1680.013500
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852365CLED2-112D-WP-F11120.036500
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852381CLED2-112L24-WP-F11120.032400
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852390CLED2-112L28-WP-F11120.032800
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852399CLED2-112L30-WP-F11120.033000
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852408CLED2-112N-WP-F11120.035000
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852417CLED2-112W-WP-F11120.034200
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852426CLED2-112WW-WP-F11120.033500
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852435CLED2-156D-WP-F11560.046500
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852451CLED2-156L24-WP-F11560.042400
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852460CLED2-156L28-WP-F11560.042800
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852469CLED2-156L30-WP-F11560.043000
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852478CLED2-156N-WP-F11560.045000
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852487CLED2-156W-WP-F11560.044200
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852496CLED2-156WW-WP-F11560.043500
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852505CLED2-199D-WP-F11990.066500
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852521CLED2-199L24-WP-F11990.062400
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852530CLED2-199L28-WP-F11990.062800
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852539CLED2-199L30-WP-F11990.063000
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852548CLED2-199N-WP-F11990.065000
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852557CLED2-199W-WP-F11990.064200
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852566CLED2-199WW-WP-F11990.063500
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852575CLED2-243D-WP-F12430.076500
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852591CLED2-243L24-WP-F12430.072400
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852600CLED2-243L28-WP-F12430.072800
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852609CLED2-243L30-WP-F12430.073000
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852618CLED2-243N-WP-F12430.075000
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852627CLED2-243W-WP-F12430.074200
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852636CLED2-243WW-WP-F12430.073500
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852645CLED2-287D-WP-F12870.086500
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852661CLED2-287L24-WP-F12870.082400
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852670CLED2-287L28-WP-F12870.082800
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852679CLED2-287L30-WP-F12870.083000
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852688CLED2-287N-WP-F12870.085000
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852697CLED2-287W-WP-F12870.084200
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852706CLED2-287WW-WP-F12870.083500
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852715CLED2-331D-WP-F13310.16500
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852731CLED2-331L24-WP-F13310.12400
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852740CLED2-331L28-WP-F13310.12800
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852749CLED2-331L30-WP-F13310.13000
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852758CLED2-331N-WP-F13310.15000
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852767CLED2-331W-WP-F13310.14200
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852776CLED2-331WW-WP-F13310.13500
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27852785CLED2-375D-WP-F13750.116500
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする