LEDモジュール

LEDモジュール - DNライティングLEDモジュール - DNライティング

冷蔵・冷凍ケース用
IP保護等級:IP65
乳白カバー
精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ

サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可内容量1個
366件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
品種
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27907611CLED2F-68ALP-W1-A68LEDモジュール3600
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907620CLED2F-68D-WP-F168軒下用LEDモジュール6500
11,900
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907629CLED2F-68VD-F168LEDモジュール6500
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907638CLED2F-68VFM-P1-A68LEDモジュール4800
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907647CLED2F-68VL28-F168LEDモジュール2800
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907656CLED2F-68VL30-F168LEDモジュール3000
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907665CLED2F-68VN-F168LEDモジュール5000
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907681CLED2F-68VW-F168LEDモジュール4200
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907690CLED2F-68VWW-F168LEDモジュール3500
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907699CLED2F-112ALP-W1-A112LEDモジュール3600
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907708CLED2F-112VD-F1112LEDモジュール6500
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907717CLED2F-112VFM-P1-A112LEDモジュール4800
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907726CLED2F-112VL28-F1112LEDモジュール2800
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907735CLED2F-112VL30-F1112LEDモジュール3000
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907751CLED2F-112VN-F1112LEDモジュール5000
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907760CLED2F-112VW-F1112LEDモジュール4200
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907769CLED2F-112VWW-F1112LEDモジュール3500
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907778CLED2F-156ALP-W1-A156LEDモジュール3600
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907787CLED2F-156VD-F1156LEDモジュール6500
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907796CLED2F-156VFM-P1-A156LEDモジュール4800
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907805CLED2F-156VL28-F1156LEDモジュール2800
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907821CLED2F-156VL30-F1156LEDモジュール3000
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907830CLED2F-156VN-F1156LEDモジュール5000
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907839CLED2F-156VW-F1156LEDモジュール4200
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907848CLED2F-156VWW-F1156LEDモジュール3500
11,300
10,980
12,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907857CLED2F-199ALP-W1-A199LEDモジュール3600
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907866CLED2F-199VFM-P1-A199LEDモジュール4800
13,600
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907875CLED2F-243ALP-W1-A243LEDモジュール3600
21,100
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907891CLED2F-243VD-F1243LEDモジュール6500
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907900CLED2F-243VFM-P1-A243LEDモジュール4800
21,100
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907909CLED2F-243VL28-F1243LEDモジュール2800
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907918CLED2F-243VL30-F1243LEDモジュール3000
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907927CLED2F-243VN-F1243LEDモジュール5000
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907936CLED2F-243VW-F1243LEDモジュール4200
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907945CLED2F-243VWW-F1243LEDモジュール3500
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907961CLED2F-287ALP-W1-A287LEDモジュール3600
21,100
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907970CLED2F-287VD-F1287LEDモジュール6500
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907979CLED2F-287VFM-P1-A287LEDモジュール4800
21,100
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907988CLED2F-287VL28-F1287LEDモジュール2800
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27907997CLED2F-287VL30-F1287LEDモジュール3000
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27908006CLED2F-287VN-F1287LEDモジュール5000
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27908015CLED2F-287VW-F1287LEDモジュール4200
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27908031CLED2F-287VWW-F1287LEDモジュール3500
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27908040CLED2F-331ALP-W1-A331LEDモジュール3600
21,100
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27908049CLED2F-331VD-F1331LEDモジュール6500
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27908058CLED2F-331VFM-P1-A331LEDモジュール4800
21,100
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
27908067CLED2F-331VL28-F1331LEDモジュール2800
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27908076CLED2F-331VL30-F1331LEDモジュール3000
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27908085CLED2F-331VN-F1331LEDモジュール5000
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27908101CLED2F-331VW-F1331LEDモジュール4200
15,600
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする