曜日別特売

LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ)
調光兼用型
コンパクト型

品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100V内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
調光方式
送り方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27911330SC3-LED292L24-F1-APL2920.182400PWM【電源】10灯以内
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911339SC3-LED292L28-F1-APL2920.182800PWM【電源】10灯以内
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911348SC3-LED292L30-F1-APL2920.183000PWM【電源】10灯以内
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911357SC3-LED292N-F1-APL2920.185000PWM【電源】10灯以内
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911366SC3-LED292W-F1-APL2920.184200PWM【電源】10灯以内
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911375SC3-LED292WW-F1-APL2920.183500PWM【電源】10灯以内
16,100
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911391SC3-LED387L24-F1-APL3870.222400PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911409SC3-LED387L28-F1-APL3870.222800PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911427SC3-LED387L30-F1-APL3870.223000PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911445SC3-LED387N-F1-APL3870.225000PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911470SC3-LED387W-F1-APL3870.224200PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911488SC3-LED387WW-F1-APL3870.223500PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911506SC3-LED459L24-F1-APL4590.262400PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911531SC3-LED459L28-F1-APL4590.262800PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911549SC3-LED459L30-F1-APL4590.263000PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911567SC3-LED459N-F1-APL4590.265000PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911585SC3-LED459W-F1-APL4590.264200PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911601SC3-LED459WW-F1-APL4590.263500PWM【電源】10灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911610SC3-LED500L24-F1-ADB5000.322400位相【電源】5灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911619SC3-LED500L24-F1-APL5000.272400PWM【電源】10灯以内
16,700
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911628SC3-LED500L28-F1-ADB5000.322800位相【電源】5灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911637SC3-LED500L28-F1-APL5000.272800PWM【電源】10灯以内
16,700
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911646SC3-LED500L30-F1-ADB5000.323000位相【電源】5灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911655SC3-LED500L30-F1-APL5000.273000PWM【電源】10灯以内
16,700
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911671SC3-LED500N-F1-ADB5000.325000位相【電源】5灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911689SC3-LED500N-F1-APL5000.275000PWM【電源】10灯以内
16,700
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911707SC3-LED500W-F1-ADB5000.324200位相【電源】5灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911725SC3-LED500W-F1-APL5000.274200PWM【電源】10灯以内
16,700
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911750SC3-LED500WW-F1-ADB5000.323500位相【電源】5灯以内
19,000
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911768SC3-LED500WW-F1-APL5000.273500PWM【電源】10灯以内
16,700
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911786SC3-LED603L24-F1-APL6030.322400PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911811SC3-LED603L28-F1-APL6030.322800PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911829SC3-LED603L30-F1-APL6030.323000PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911847SC3-LED603N-F1-APL6030.325000PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911865SC3-LED603W-F1-APL6030.324200PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911890SC3-LED603WW-F1-APL6030.323500PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911908SC3-LED747L24-F1-APL7470.382400PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911926SC3-LED747L28-F1-APL7470.382800PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911951SC3-LED747L30-F1-APL7470.383000PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911969SC3-LED747N-F1-APL7470.385000PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27911987SC3-LED747W-F1-APL7470.384200PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27912005SC3-LED747WW-F1-APL7470.383500PWM【電源】10灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27912030SC3-LED850L24-F1-ADB8500.492400位相【電源】5灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27912048SC3-LED850L24-F1-APL8500.412400PWM【電源】10灯以内
20,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27912057SC3-LED850L28-F1-ADB8500.492800位相【電源】5灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27912066SC3-LED850L28-F1-APL8500.412800PWM【電源】10灯以内
20,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27912075SC3-LED850L30-F1-ADB8500.493000位相【電源】5灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27912091SC3-LED850L30-F1-APL8500.413000PWM【電源】10灯以内
20,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27912100SC3-LED850N-F1-ADB8500.495000位相【電源】5灯以内
23,000
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27912109SC3-LED850N-F1-APL8500.415000PWM【電源】10灯以内
20,700
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする