曜日別特売

LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
SFL Sの40%の明るさ
スクエア型カバー
非調光型
コンパクト型

電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27920281SFL307L24S-P4-F13070.112400
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920290SFL307L28S-P4-F13070.112800
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920299SFL307L30S-P4-F13070.113000
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920308SFL307NS-P4-F13070.115000
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920317SFL307WS-P4-F13070.114200
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920326SFL307WWS-P4-F13070.113500
13,500
12,980
14,278(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920335SFL344L24S-P4-F13440.122400
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920351SFL344L28S-P4-F13440.122800
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920360SFL344L30S-P4-F13440.123000
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920369SFL344NS-P4-F13440.125000
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920378SFL344WS-P4-F13440.124200
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920387SFL344WWS-P4-F13440.123500
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920396SFL382L24S-P4-F13820.142400
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920405SFL382L28S-P4-F13820.142800
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920421SFL382L30S-P4-F13820.143000
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920430SFL382NS-P4-F13820.145000
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920439SFL382WS-P4-F13820.144200
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920448SFL382WWS-P4-F13820.143500
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920457SFL419L24S-P4-F14190.162400
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920466SFL419L28S-P4-F14190.162800
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920475SFL419L30S-P4-F14190.163000
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920491SFL419NS-P4-F14190.165000
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920500SFL419WS-P4-F14190.164200
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920509SFL419WWS-P4-F14190.163500
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920518SFL457L24S-P4-F14570.172400
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920527SFL457L28S-P4-F14570.172800
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920536SFL457L30S-P4-F14570.173000
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920545SFL457NS-P4-F14570.175000
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920561SFL457WS-P4-F14570.174200
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920570SFL457WWS-P4-F14570.173500
17,500
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920579SFL494L24S-P4-F14940.192400
15,200
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920588SFL494L28S-P4-F14940.192800
15,200
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920597SFL494L30S-P4-F14940.193000
15,200
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920606SFL494NS-P4-F14940.195000
15,200
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920615SFL494WS-P4-F14940.194200
15,200
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920631SFL494WWS-P4-F14940.193500
15,200
14,980
16,478(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920640SFL532L24S-P4-F15320.22400
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920649SFL532L28S-P4-F15320.22800
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920658SFL532L30S-P4-F15320.23000
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920667SFL532NS-P4-F15320.25000
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920676SFL532WS-P4-F15320.24200
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920685SFL532WWS-P4-F15320.23500
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920701SFL569L24S-P4-F15690.212400
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920710SFL569L28S-P4-F15690.212800
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920719SFL569L30S-P4-F15690.213000
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920728SFL569NS-P4-F15690.215000
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920737SFL569WS-P4-F15690.214200
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920746SFL569WWS-P4-F15690.213500
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920755SFL607L24S-P4-F16070.232400
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
27920771SFL607L28S-P4-F16070.232800
21,600
19,980
21,978(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする