LED間接器具

LED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティングLED間接器具 - DNライティング

Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
調光兼用型
コンパクト型
ワイド配光タイプ

電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100V内容量1個
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色温度
調光方式
送り方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27926039SCF-LED257H28-Q2-APL2570.232800PWM【電源】10灯以内
22,100
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926048SCF-LED257H30-Q2-APL2570.233000PWM【電源】10灯以内
22,100
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926057SCF-LED257H35-Q2-APL2570.233500PWM【電源】10灯以内
22,100
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926066SCF-LED257H42-Q2-APL2570.234200PWM【電源】10灯以内
22,100
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926075SCF-LED257H50-Q2-APL2570.235000PWM【電源】10灯以内
22,100
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926091SCF-LED257L24-F1-APL2570.232400PWM【電源】10灯以内
20,100
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926100SCF-LED257L28-F1-APL2570.232800PWM【電源】10灯以内
20,100
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926109SCF-LED257L30-F1-APL2570.233000PWM【電源】10灯以内
20,100
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926118SCF-LED257N-F1-APL2570.235000PWM【電源】10灯以内
20,100
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926127SCF-LED257W-F1-APL2570.234200PWM【電源】10灯以内
20,100
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926136SCF-LED257WW-F1-APL2570.233500PWM【電源】10灯以内
20,100
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926145SCF-LED301H28-Q2-APL3010.252800PWM【電源】10灯以内
19,600
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926161SCF-LED301H30-Q2-APL3010.253000PWM【電源】10灯以内
19,600
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926170SCF-LED301H35-Q2-APL3010.253500PWM【電源】10灯以内
19,600
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926179SCF-LED301H42-Q2-APL3010.254200PWM【電源】10灯以内
19,600
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926188SCF-LED301H50-Q2-APL3010.255000PWM【電源】10灯以内
19,600
16,980
18,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926197SCF-LED301L24-F1-APL3010.252400PWM【電源】10灯以内
17,800
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926206SCF-LED301L28-F1-APL3010.252800PWM【電源】10灯以内
17,800
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926215SCF-LED301L30-F1-APL3010.253000PWM【電源】10灯以内
17,800
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926231SCF-LED301N-F1-APL3010.255000PWM【電源】10灯以内
17,800
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926240SCF-LED301W-F1-APL3010.254200PWM【電源】10灯以内
17,800
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926249SCF-LED301WW-F1-APL3010.253500PWM【電源】10灯以内
17,800
15,980
17,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926258SCF-LED398H28-Q2-APL3980.322800PWM【電源】10灯以内
24,100
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926267SCF-LED398H30-Q2-APL3980.323000PWM【電源】10灯以内
24,100
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926276SCF-LED398H35-Q2-APL3980.323500PWM【電源】10灯以内
24,100
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926285SCF-LED398H42-Q2-APL3980.324200PWM【電源】10灯以内
24,100
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926301SCF-LED398H50-Q2-APL3980.325000PWM【電源】10灯以内
24,100
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926310SCF-LED398L24-F1-APL3980.322400PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926319SCF-LED398L28-F1-APL3980.322800PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926328SCF-LED398L30-F1-APL3980.323000PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926337SCF-LED398N-F1-APL3980.325000PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926346SCF-LED398W-F1-APL3980.324200PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926355SCF-LED398WW-F1-APL3980.323500PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926371SCF-LED451H28-Q2-APL4510.362800PWM【電源】10灯以内
24,100
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926380SCF-LED451H30-Q2-APL4510.363000PWM【電源】10灯以内
24,100
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926389SCF-LED451H35-Q2-APL4510.363500PWM【電源】10灯以内
24,100
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926398SCF-LED451H42-Q2-APL4510.364200PWM【電源】10灯以内
24,100
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926407SCF-LED451H50-Q2-APL4510.365000PWM【電源】10灯以内
24,100
21,980
24,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926416SCF-LED451L24-F1-APL4510.362400PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926425SCF-LED451L28-F1-APL4510.362800PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926441SCF-LED451L30-F1-APL4510.363000PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926450SCF-LED451N-F1-APL4510.365000PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926459SCF-LED451W-F1-APL4510.364200PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926468SCF-LED451WW-F1-APL4510.363500PWM【電源】10灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926477SCF-LED504H28-Q2-APL5040.392800PWM【電源】10灯以内
21,600
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926486SCF-LED504H30-Q2-APL5040.393000PWM【電源】10灯以内
21,600
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926495SCF-LED504H35-Q2-APL5040.393500PWM【電源】10灯以内
21,600
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926511SCF-LED504H42-Q2-APL5040.394200PWM【電源】10灯以内
21,600
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926520SCF-LED504H50-Q2-APL5040.395000PWM【電源】10灯以内
21,600
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
27926529SCF-LED504L24-F1-ADB5040.422400位相【電源】5灯以内
21,900
18,980
20,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする